SIEMENS - Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29011E
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209790964
Sonepar Artikelnummer
120230019
Hersteller Artikelnummer
3RV29011E
Hersteller Typ
3RV2901-1E
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29011E
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.018 kg
- Typ: Hilfsschalter querliegend
- Anschluss: Schraubanschluss
- Anzahl der Schaltstellen: 1S + 1Ö
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 3RV2
- Ermöglicht eine zuverlässige und sichere Schaltung von Stromkreisen.
- Einfacher Einbau und Wartung für effiziente Nutzung.
- Aktuellste Technik für maximale Leistungsfähigkeit.
Hilfsschalter querliegend 1S+1Ö Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


