Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter querliegend, 1W für Leistungsschalter S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter querliegend, 1W für Leistungsschalter S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29011D

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209790940

Sonepar Artikelnummer

120230018

Hersteller Artikelnummer

3RV29011D

Hersteller Typ

3RV2901-1D

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29011D

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.016 kg

    Hilfsschalter querliegend 1W, Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2
    • 1W Leistung
    • Querliegendes Design

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss und Installation
    • Effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten
    • Aktuelle Technologie für höchste Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie