SIEMENS - Hilfsschalter querliegend, 2S, Federzuganschluss für Leistungsschalter S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29012F
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209790957
Sonepar Artikelnummer
120230027
Hersteller Artikelnummer
3RV29012F
Hersteller Typ
3RV2901-2F
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29012F
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.018 kg
- Typ: Hilfsschalter 2S
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Kompatibilität: Leistungsschalter 3RV2
- Bezeichnung: Querliegend
- Einfacher Einbau und Wartung dank innovativem Design.
- Hohe Effizienz sorgt für eine zuverlässige Leistung.
- Aktualisierte Produktlinien ermöglichen den Einsatz neuester Technologien.
Hilfsschalter querliegend 2S Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


