SIEMENS - Hilfsschalter querliegend, elektronikgerecht, 1W für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29011G
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209790926
Sonepar Artikelnummer
120230021
Hersteller Artikelnummer
3RV29011G
Hersteller Typ
3RV2901-1G
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29011G
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.017 kg
- 1W Schraubanschluss
- Kompatibel mit Leistungsschalter 3RV2
- Querliegende Bauweise
- Elektronikgerecht
- Einfaches und schnelles Einsetzen aufgrund der Schraubanschlüsse.
- Hohe Effizienz durch Optimierung der Systemtechnik.
- Immer aktuell dank der modularen Bauweise des SIRIUS Systembaukastens.
Hilfsschalter querliegend elektronikgerecht
1W Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


