SIEMENS - Hilfsschalter seitl. anbaubar 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29012A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737112
Sonepar Artikelnummer
120230023
Hersteller Artikelnummer
3RV29012A
Hersteller Typ
3RV2901-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29012A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg
- Hilfsschalter seitlich anbaubar
- 1 Schließer + 1 Öffner (1S+1Ö)
- Federzuganschluss
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3RV2
- Erweiterte Funktionalität durch einfache Nachrüstung
- Hohe Effizienz durch moderne Bauweise
- Aktualität und Flexibilität im Einsatz
Hilfsschalter seitlich anbaubar 1S+1Ö Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


