SIEMENS - Hilfsschalter seitl. anbaubar 2Ö, Federzuganschluss für Leistungsschalter S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29012C
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737136
Sonepar Artikelnummer
120230025
Hersteller Artikelnummer
3RV29012C
Hersteller Typ
3RV2901-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29012C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg
- Seitlich anbaubarer Hilfsschalter
- Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2
- Robuste und zuverlässige Konstruktion
- Vereinfachte Installation und Integration in bestehende Systeme
- Hohe Effizienz durch modulare Systembaukästen
- Aktuelle Technik, die den neuesten Standards entspricht
Hilfsschalter seitlich anbaubar 2Ö Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


