SIEMENS - Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S+2Ö für Leistungsschalter, S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29011J
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737105
Sonepar Artikelnummer
120230022
Hersteller Artikelnummer
3RV29011J
Hersteller Typ
3RV2901-1J
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29011J
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg
- Typ: Hilfsschalter
- Montage: Seitlich anbaubar
- Anschlüsse: 2 Schließer + 2 Öffner
- Verbindung: Schraubanschluss
- Kompatibilität: Für Leistungsschalter 3RV2
- Ermöglicht flexible und effiziente Automatisierungslösungen.
- Optimiert die Systemintegration in bestehende Anwendungen.
- Robustheit und Langlebigkeit für zuverlässigen Betrieb.
- Aktuelle Technologie für moderne Einsatzanforderungen.
Hilfsschalter seitlich anbaubar 2S+2Ö Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


