SIEMENS - Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S, Federzuganschluss für Leistungsschalter S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29012B
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737129
Sonepar Artikelnummer
120230024
Hersteller Artikelnummer
3RV29012B
Hersteller Typ
3RV2901-2B
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29012B
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg
- Seitlicher Anbau
- 2 Schaltkontakte (2S)
- Federzuganschluss
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3RV2
- Einfache Installation und Integration
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
- Aktuelle Technologie für moderne Anwendungen
Hilfsschalter seitlich anbaubar 2S Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


