Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29211DA11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209790285

Sonepar Artikelnummer

120228677

Hersteller Artikelnummer

3RH29211DA11

Hersteller Typ

3RH2921-1DA11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29211DA11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.037 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine flexible Montage ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • 1 S + 1 Ö
    • Links: 51/52, 63/64
    • Rechts: 31/32, 43/44
    • Strombahn: 1 Ö, 1 S
    • Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Verfügbar in frontseitig oder seitlich anbaubaren Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose, baugrößenunabhängige Montage auf Schützen
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten als zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Einfache Integration als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen
    • Hochgradige Effizienz und Aktualität im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie