Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29212DA11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209790322

Sonepar Artikelnummer

120228679

Hersteller Artikelnummer

3RH29212DA11

Hersteller Typ

3RH2921-2DA11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29212DA11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.047 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Seitlich anbaubare Hilfsschalter
    • 1 S + 1 Ö
    • Links: 51/52, 63/64; Rechts: 31/32, 43/44
    • Strombahn: 1 Ö, 1 S
    • Diverse Varianten: bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Ausführungen
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage auf Schützen 3RT2
    • Flexible Anwendung in Hilfsschützen 3RH und Leistungsschützen 3RT
    • Einfach und effizient durchgängige Anschlüsse
    • Aktuell und modular durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie