Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111DA11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209787094

Sonepar Artikelnummer

120228632

Hersteller Artikelnummer

3RH29111DA11

Hersteller Typ

3RH2911-1DA11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111DA11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.037 kg

    Hilfsschalter, seitlich, 1 S + 1 Ö

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann einfach ohne Werkzeug montiert werden.

    Technische Details:

    • Links: 41/42, 53/54
    • Rechts: 21/22, 33/34
    • Strombahn: 1 Ö, 1 S
    • Schraubanschluss
    • Für Schütze 3RT2.1
    • Verfügbare Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Schaltoptionen: bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Ausführung als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Durchgängiger Anschluss: Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und werkzeuglose Montage für flexiblen Einsatz
    • Hohe Effizienz durch Erweiterungsmöglichkeiten im Steuerstromkreis
    • Immer aktuelle Ausstattung durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie