Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112DA11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209787148

Sonepar Artikelnummer

120228654

Hersteller Artikelnummer

3RH29112DA11

Hersteller Typ

3RH2911-2DA11

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112DA11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.046 kg

    Hilfsschalter, seitlich, 1 S + 1 Ö

    Die Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 erweitern die Hilfskontakte im Steuerstromkreis und bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RH29
    • Schaltkontakte: 1 S + 1 Ö
    • Links: 41/42, 53/54
    • Rechts: 21/22, 33/34
    • Strombahn: 1 Ö, 1 S
    • Anschluss: Federzuganschluss und Schraubanschluss
    • Kompatibel mit: Schützen 3RT2.1

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher, werkzeugloser Anbau an die Schütze 3RT2
    • Erhältlich in frontseitig oder seitlich anbaubaren Varianten
    • Flexibel in der Konfiguration mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Kontakten
    • Eignung als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens für ein aktuelles und effizientes Systemdesign

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie