SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, Strombahn 1Ö, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29162DA11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209911413
Sonepar Artikelnummer
121118828
Hersteller Artikelnummer
3RH29162DA11
Hersteller Typ
3RH2916-2DA11
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29162DA11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
- Seitlich anbaubar, 1 S + 1 Ö
- Links: 41/42, 53/54; Rechts: 21/22, 33/34
- Strombahn: 1 Ö, 1 S
- Federzuganschluss
- Compatible mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
- Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
- Schaltmöglichkeiten: bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Werkzeuglose, baugrößenunabhängige Montage auf Schützen 3RT2
- Einfache Integration durch universelle Anschlussmöglichkeiten
- Flexibles Design mit verschiedenen Montageoptionen
- Zwangsgeführte Kontaktelemente bieten zusätzliche Sicherheit
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


