SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112DA02
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209790346
Sonepar Artikelnummer
120581624
Hersteller Artikelnummer
3RH29112DA02
Hersteller Typ
3RH2911-2DA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112DA02
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg
- Links: 41/42, 51/52
- Rechts: 21/22, 31/32
- Strombahn: 1 Ö, 1 Ö
- Federzuganschluss
- Baugrößenunabhängig montierbar auf Schütze 3RT2 ohne Werkzeug
- Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
- Schaltende Kontakte: bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Effiziente Erweiterung der Steuerstromkreise
- Immer aktuell und anpassbar durch den SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter, seitlich, 2 Ö
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT2.1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


