SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.:1Ö, 1Ö für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29211DA02
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209790278
Sonepar Artikelnummer
120317205
Hersteller Artikelnummer
3RH29211DA02
Hersteller Typ
3RH2921-1DA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29211DA02
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.037 kg
- Seitlich anbaubar, 2 Ö, Links: 51/52, 61/62, Rechts: 31/32, 41/42
- Strombahn: 1 Ö, 1 Ö
- Schraubanschluss für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
- Geeignet als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH und als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfacher, werkzeugloser Aufbau
- Flexible Montage unabhängig von der Baugröße
- Bietet hohe Effizienz durch modularen Systembaukasten
- Aktuelle Technik für verlässliche Leistung
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ist einfach sowie werkzeuglos an Schützen montierbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


