SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.:1Ö, 1Ö für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29212DA02
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209790315
Sonepar Artikelnummer
120317206
Hersteller Artikelnummer
3RH29212DA02
Hersteller Typ
3RH2921-2DA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29212DA02
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg
- Seitlich anbringbar, 2 Ö
- Links: 51/52, 61/62; Rechts: 31/32, 41/42
- Strombahn: 1 Ö, 1 Ö
- Federzuganschluss
- Montage ohne Werkzeug und baugrößenunabhängig auf Schützen 3RT2
- Varianten: Frontseitig und seitlich anbaubar
- Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
- Verfügbar als zwangsgeführte Kontaktelemente und Spiegelkontakte
- Mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Flexibilität durch verschiedene Anbauvarianten
- Effiziente Erweiterung von Hilfskontakten
- Aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


