SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29212DA20
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209790339
Sonepar Artikelnummer
120228680
Hersteller Artikelnummer
3RH29212DA20
Hersteller Typ
3RH2921-2DA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29212DA20
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg
- Bezeichnung: Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
- Seitenmontage: Links: 53/54, 63/64; Rechts: 33/34, 43/44
- Strombahn: 1 S, 1 S
- Anschlussarten: Federzuganschluss und Schraubanschluss
- Kompatible Geräte: Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Varianten: Frontseitig oder seitlich anbaubar
- Schaltkontakte: Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Funktion: Zwangsgeführte Kontaktelemente oder Spiegelkontakte
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Baugrößenunabhängige Installation
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Steuerstromkreisen
- Kosteneffizienter Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten
- Immer aktuelle und zuverlässige Funktionalität
Hilfsschalter, seitlich
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis, montierbar ohne Werkzeug auf Schütze 3RT2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


