SIEMENS - Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112DA20
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209790353
Sonepar Artikelnummer
120228655
Hersteller Artikelnummer
3RH29112DA20
Hersteller Typ
3RH2911-2DA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112DA20
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg
- Modell: SIRIUS 3RH29
- Bezeichnung: Hilfsschalter, seitlich
- Strombahn: 1 S, 1 S
- Federzuganschluss
- Kompatibel mit Schützen 3RT2
- Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
- Schaltmöglichkeiten: bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Baugrößenunabhängige Anwendung
- Flexibel in der Anwendung durch verschiedene Varianten
- Verlässliche Funktion durch zwangsgeführte Kontaktelemente
- Effiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter, seitlich, 2 S, Links: 43/44, 53/54, Rechts: 23/24, 33/34
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine einfache, werkzeuglose Montage auf Schützen 3RT2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


