Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780AA11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014027

Sonepar Artikelnummer

120950741

Hersteller Artikelnummer

3VA99780AA11

Hersteller Typ

3VA9978-0AA11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780AA11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.036 kg

    Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm)

    Das Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) ist Zubehör für die 3VA4/5/6 SENTRON Kompaktleistungs­schalter 3VA, das eine vielseitige Anwendung in verschiedenen Systemen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: HP (14mm)
    • Kompatibel mit: 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Funktion: Wechslerkontakte

    Kunden Vorteile:

    • Bietet Flexibilität für alle Anwendungen.
    • Ermöglicht die Erweiterung der Funktionalität der Kompakt­leistungs­schalter.
    • Einfach zu integrieren in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie