SIEMENS - Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AA11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000006
Sonepar Artikelnummer
120577340
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AA11
Hersteller Typ
3VA9988-0AA11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AA11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.036 kg
- Typ: HP (14mm)
- Kompatibel mit: 3VA11-15, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Funktion: Wechslerkontakte
- Erhöhte Flexibilität in Anwendungen.
- Optimale Integration mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
- Einfach zu installieren und zu verwenden.
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm)
Das Produkt dient als Zubehör für 3VA11-15, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet eine flexible Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


