SIEMENS - Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Elektronik Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AA13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000044
Sonepar Artikelnummer
120577341
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AA13
Hersteller Typ
3VA9988-0AA13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AA13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.027 kg
- Typ: Hilfsschalter Wechslerkontakte
- Breite: 7mm
- Kompatibel mit: 3VA1, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Elektroniktauglich
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen elektrischen Installationen.
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch elektronische Eignung.
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Elektroniktaugliches Zubehör für 3VA1, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


