SIEMENS - Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) elektroniktauglich für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780AA13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014065
Sonepar Artikelnummer
120946824
Hersteller Artikelnummer
3VA99780AA13
Hersteller Typ
3VA9978-0AA13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99780AA13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.027 kg
- Typ: HQ (7mm) Hilfsschalter
- Kompatibilität: 3VA4/5/6 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Elektroniktauglich
- Systemkonzept für weitreichende Anwendungen
- Verbesserte Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Anwendungen
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch elektronische Tauglichkeit
- Einfacher Einsatz in bestehenden Systemen
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA4/5/6 SENTRON Kompaktleistungsschalter, ideal für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


