Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780AA12

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014058

Sonepar Artikelnummer

120587994

Hersteller Artikelnummer

3VA99780AA12

Hersteller Typ

3VA9978-0AA12

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780AA12

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.028 kg

    Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)

    Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, ideal für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: HQ (7mm)
    • Kompatibilität: 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Bauform: Wechslerkontakte

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine vielseitige Nutzung in unterschiedlichen Anwendungen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Stellt eine zuverlässige Schaltlösung bereit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie