SIEMENS - Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AA12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042949000037
Sonepar Artikelnummer
120381875
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AA12
Hersteller Typ
3VA9988-0AA12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AA12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg
- Bauhöhe: 7mm
- Kompatibilität: 3VA1, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Typ: Wechslerkontakte
- Ermöglicht eine flexible Anpassung des Schaltverhaltens.
- Stellt eine zuverlässige Systemintegration sicher.
- Optimiert den Einsatzbereich der Kompaktleistungsschalter.
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) dient als Zubehör für die 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, um eine umfassende Systemlösung zu bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


