Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter zu SFA21/71.. Schaltpunkt fix 250V 2A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter zu SFA21/71.. Schaltpunkt fix 250V 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASC2.1/18

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Hilfskontakte

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914013231

Sonepar Artikelnummer

121183367

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASC2.1/18

Hersteller Typ

ASC2.1/18

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASC2.1/18

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

Hilfskontakte

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

1.8 m

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.171 kg

Umschaltkontakt

Der Umschaltkontakt dient zur Steuerung von elektrischen Lasten mit verschiedenen Spezifikationen.

Technische Details:

  • AC 250V
  • 3A ohmsch
  • 2A induktiv
  • Schaltend bei ca. 50%

Kundenvorteile:

  • Geeignet für verschiedene Anwendungsszenarien in der Steuerungstechnik.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.