Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter4Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1Ö, für Hilfsschütze

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter4Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1Ö, für Hilfsschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111GA04

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829268

Sonepar Artikelnummer

120312061

Hersteller Artikelnummer

3RH29111GA04

Hersteller Typ

3RH2911-1GA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111GA04

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann einfach und werkzeuglos montiert werden.

    Technische Details:

    • Frontseitige Ausführung, 4 Ö
    • Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö
    • Schraubanschluss und physisch kodiert
    • Kompatibel nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 (nach EN 50011)
    • Montage ohne Werkzeug auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und werkzeuglos montierbar, was die Installation beschleunigt
    • Flexibilität durch Größe- und Montagevarianten
    • Erweiterung der Funktionalität in Steuerstromkreisen
    • Hohe Kompatibilität mit anderen Siemens Produkten
    • Effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie