Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter4Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1Ö, für Hilfsschütze

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter4Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1Ö, für Hilfsschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112GA04

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829503

Sonepar Artikelnummer

120317358

Hersteller Artikelnummer

3RH29112GA04

Hersteller Typ

3RH2911-2GA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112GA04

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.064 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Frontseitig, 4 Ö, 51/52, 61/62, 71/72, 81/82
    • Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö
    • Federzuganschluss, physisch kodiert
    • Nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 kombinierbar (nach EN 50011)
    • Baugrößenunabhängig auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montierbar
    • Verfügbar als frontseitige oder seitliche Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher, werkzeugloser Montageprozess
    • Flexibilität durch baugrößenunabhängige Verwendung
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Anwenderbedürfnisse
    • Effiziente Lösungen für Steuerstromkreise
    • Immer aktuelle und praktische Produkte im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie