Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalterblock (AUX) - S7 Ersatztyp für 3SB1400G, 2 Schließer

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalterblock (AUX) - S7 Ersatztyp für 3SB1400G, 2 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3WA91110AG04

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85365080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624418176

Sonepar Artikelnummer

121378830

Hersteller Artikelnummer

3WA91110AG04

Hersteller Typ

3WA9111-0AG04

Hersteller Artikel Nr.:

3WA91110AG04

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.019 kg

    Hilfsschalterblock (AUX)

    Der Hilfsschalterblock (AUX) ist ein S7 Ersatztyp für 3SB1400G, der zwei Schließer bietet.

    Technische Details:

    • Typ: S7 Ersatztyp für 3SB1400G
    • Anzahl der Schließer: 2
    • Ähnlich wie: 3WA9111-0AG02 ohne Kabelbaum

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration als Ersatz für bestehende Systeme.
    • Erhöhte Flexibilität durch mehrere Schließer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie