SIEMENS - Hilfsschalterblock (AUX) - S8 Ersatztyp für 3SB1400A, 1 Schließer und 1 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91110AG05
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624418183
Sonepar Artikelnummer
121378831
Hersteller Artikelnummer
3WA91110AG05
Hersteller Typ
3WA9111-0AG05
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91110AG05
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.019 kg
- Typ: S8
- Ersatztyp für: 3SB1400A
- Funktion: 1 Schließer und 1 Öffner
- Zusätzliche Informationen: wie 3WA9111-0AG03 ohne Kabelbaum
- Einfacher Austausch dank Kompatibilität mit 3SB1400A.
- Flexibilität durch die Kombination von Schließer und Öffner.
- Reduzierte Installationskosten ohne zusätzlichen Kabelbaum.
Hilfsschalterblock (AUX)
Der Hilfsschalterblock (AUX) ist ein Ersatztyp für 3SB1400A, der sowohl einen Schließer als auch einen Öffner bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


