Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalterblock für Einschubrahmen, Baugröße 1 und 2, 4x Betrieb/1x Test

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalterblock für Einschubrahmen, Baugröße 1 und 2, 4x Betrieb/1x Test

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AG83

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624417216

Sonepar Artikelnummer

121217339

Hersteller Artikelnummer

3WA91111AG83

Hersteller Typ

3WA9111-1AG83

Hersteller Artikel Nr.:

3WA91111AG83

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.705 kg

    Hilfsschalterblock für Einschubrahmen

    Der Hilfsschalterblock ist für die Verwendung mit SENTRON Offenen Leistungsschaltern 3WA konzipiert und bietet zuverlässige Betriebs- und Teststellungen.

    Technische Details:

    • Baugröße: 1 und 2
    • 4 x Betriebsstellung
    • 1 x Teststellung
    • Kompatibel mit SENTRON Offenen Leistungsschaltern 3WA

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation in Einschubrahmen
    • Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb
    • Optimale Steuerung und Überwachung der Schalterfunktionen
    • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit für Macher

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie