Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalterblock für Einschubrahmen, Baugröße 3, 4x Betriebs-/1x Teststellung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalterblock für Einschubrahmen, Baugröße 3, 4x Betriebs-/1x Teststellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AG84

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85365080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624417223

Sonepar Artikelnummer

121217319

Hersteller Artikelnummer

3WA91111AG84

Hersteller Typ

3WA9111-1AG84

Hersteller Artikel Nr.:

3WA91111AG84

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.706 kg

    Hilfsschalterblock für Einschubrahmen, Baugröße 3

    Der Hilfsschalterblock ist für SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA konzipiert und bietet Funktionen zur Betriebs- und Teststellung.

    Technische Details:

    • Baugröße: 3
    • 4 x Betriebsstellung
    • 1 x Teststellung
    • Kompatibel mit SENTRON Offenen Leistungsschaltern 3WA

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Funktionalität für Betreiber.
    • Einfache Implementierung in bestehende Systeme.
    • Fördert die Sicherheit durch Testmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie