SIEMENS - Hilfsschalterblock für Einschubrahmen, Baugröße 3, 4x Betriebsstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AG82
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417209
Sonepar Artikelnummer
121217320
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AG82
Hersteller Typ
3WA9111-1AG82
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AG82
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.678 kg
- Baugröße: 3
- Typ: Hilfsschalterblock
- Anzahl der Betriebsstellungen: 4
- Kompatibilität: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Zuverlässige Überwachung von Betriebsstellungen
- Einfache Installation in Einsubrahmen
- Optimal für den Einsatz in industriellen Anwendungen
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit
Hilfsschalterblock für Einschubrahmen, Baugröße 3
Der Hilfsschalterblock dient zur zuverlässigen Überwachung und Steuerung von Betriebsstellungen in SENTRON Offenen Leistungsschaltern 3WA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


