Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschaltermodul Drehantrieb 1 Hilfsschalter, AUS/EIN für 3VA57/58/59/67/68/69

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschaltermodul Drehantrieb 1 Hilfsschalter, AUS/EIN für 3VA57/58/59/67/68/69

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA98770GX31

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624045211

Sonepar Artikelnummer

121121027

Hersteller Artikelnummer

3VA98770GX31

Hersteller Typ

3VA9877-0GX31

Hersteller Artikel Nr.:

3VA98770GX31

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.160 kg

    Hilfsschaltermodul Drehantrieb 1 Hilfsschalter, AUS nach EIN

    Das Hilfsschaltermodul verwendet sich als Zubehör für 3VA57/58/59 und 3VA67/68/69 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, um die Schaltzustände zu steuern.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit: 3VA57/58/59 und 3VA67/68/69
    • Funktion: Umschaltung von AUS nach EIN
    • Typ: Hilfsschaltermodul

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht präzise Steuerung von Schaltzuständen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Verbessert die Flexibilität in allen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie