SIEMENS - Hilfsschaltermodul Drehantrieb 2 x voreilend nach EIN Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670GX10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948865798
Sonepar Artikelnummer
121120054
Hersteller Artikelnummer
3VA94670GX10
Hersteller Typ
3VA9467-0GX10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670GX10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.268 kg
- Modultyp: Hilfsschaltermodul
- Funktion: 2 x voreilend nach EIN
- Kompatibilität: 3VA13/14 und 3VA20-24
- System: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht flexible Anwendungen in verschiedenen Systemen.
- Verbessert die Bedienbarkeit durch voreilende Funktion.
- Hohe Kompatibilität mit einer breiten Palette von Geräten.
Hilfsschaltermodul Drehantrieb 2 x voreilend nach EIN
Das Produkt dient als Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA13/14 3VA20-24.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


