SIEMENS - Hilfsschaltermodul Drehantrieb 2 x voreilend nach EIN Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370GX10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948852668
Sonepar Artikelnummer
121120050
Hersteller Artikelnummer
3VA91370GX10
Hersteller Typ
3VA9137-0GX10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370GX10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.159 kg
- Modultyp: Hilfsschaltermodul
- Anzahl der Schalter: 2 x voreilend nach EIN
- Kompatibilität: Für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Anwendungsbereich: Universell einsetzbar
- Ermöglicht die Integration in bestehende Systeme.
- Verbessert die Leistungskontrolle von Schaltvorgängen.
- Erhöht die Flexibilität in verschiedenen Anwendungen.
Hilfsschaltermodul Drehantrieb 2 x voreilend nach EIN
Das Hilfsschaltermodul dient als Zubehör für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ist für alle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


