SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, AC-Bet., AC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43100AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049017
Sonepar Artikelnummer
120586524
Hersteller Artikelnummer
3TH43100AG2
Hersteller Typ
3TH4310-0AG2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43100AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.464 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung, 110V, 50/60Hz
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Internationale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Erhältlich mit Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Zuverlässige Anschlusstechnik für sichere Verbindungen
- Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten
- Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen
Hilfsschütz, 100E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die gleichzeitige Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


