Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, AC-Bet., AC110V AC 132V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, AC-Bet., AC110V AC 132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43100AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049000

Sonepar Artikelnummer

120225372

Hersteller Artikelnummer

3TH43100AF0

Hersteller Typ

3TH4310-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43100AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

10

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.453 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: 100E, DIN EN 50011
    • Anzahl der Kontakte: 10 NO
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC (110V 50Hz / 132V 60Hz)
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Sicherheit: Zwangsgeführte Kontakte, auch als SUVA-Varianten verfügbar
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässiges Schalten von Hilfsstromkreisen mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
    • Hohe Flexibilität durch zahlreiche Variationen für unterschiedliche Anwendungen.
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz durch verschiedene Zulassungen.
    • Optionale Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie