Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, AC-Bet., AC120V 60Hz/AC 110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, AC-Bet., AC120V 60Hz/AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43100AK6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209097247

Sonepar Artikelnummer

120586527

Hersteller Artikelnummer

3TH43100AK6

Hersteller Typ

3TH4310-0AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43100AK6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

10

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.495 kg

    Hilfsschütz, 100E

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die zuverlässige Steuerung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.

    Technische Einzelheiten:

    • DIN EN 50011 10 NO, Schraubanschluss
    • AC-Betätigung, AC 120V 60Hz/AC 110V 50Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Vorteile für Kunden:

    • Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Steuerung von Steuersignalen
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
    • Hohe Sicherheitsstandards dank Zwangsführung der Kontakte
    • Ideal für den internationalen Einsatz durch umfassende Zulassungen
    • Erweitertes Zubehör für zusätzliche Funktionalitäten verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie