SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, AC-Bet., AC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43100AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049055
Sonepar Artikelnummer
120586531
Hersteller Artikelnummer
3TH43100AN2
Hersteller Typ
3TH4310-0AN2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43100AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.485 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung, AC 220V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehörteile
- Einfacher Anschluss und Installation dank normgerechter Bezeichnungen
- Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb führt zu weniger Ausfällen
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch zahlreiche Zulassungen
Hilfsschütz, 100E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


