Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, AC-Bet., AC230V 277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, AC-Bet., AC230V 277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43100AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049062

Sonepar Artikelnummer

120225373

Hersteller Artikelnummer

3TH43100AP0

Hersteller Typ

3TH4310-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43100AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

10

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.483 kg

    Hilfsschütz, 100E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 10 NO
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung
    • Operating Voltage: AC 230V 50Hz / 277V 60Hz
    • Kompatibel mit bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit verschiedenen Varianten (8 oder 10 Polen)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Zuverlässige Funktionalität mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Geeignet für weltweiten Einsatz durch umfangreiche Zulassungen
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, einschließlich Überspannungsbegrenzer und Verzögerer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie