SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, AC-Bet., AC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43100AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209173538
Sonepar Artikelnummer
120586522
Hersteller Artikelnummer
3TH43100AC2
Hersteller Typ
3TH4310-0AC2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43100AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.457 kg
- DIN EN 50011 10 NO
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung, AC 24V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
- Klimafeste Ausführung mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Ermöglicht zuverlässige Schaltung von Steuersignalen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten
- Erhöht die Sicherheit in Anwendungen durch Zwangsführung
- Schnelle und einfache Installation dank normgerechter Anschlussbezeichnungen
- Geeignet für internationale Anwendungen durch umfangreiche Zulassungen
Hilfsschütz, 100E
Schaltgerät zum Betätigen von Steuersignalen im Steuerstromkreis, geeignet für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


