SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, DC-Bet., DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43100BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209101364
Sonepar Artikelnummer
120586536
Hersteller Artikelnummer
3TH43100BF4
Hersteller Typ
3TH4310-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43100BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
10
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.708 kg
- Typ: Hilfsschütz 3TH4
- Verbindung: Schraubanschluss
- Betätigung: DC, 110V
- Kontaktanzahl: 10 NO
- Zwangsführung: für Safety-Anwendungen als SUVA-Varianten
- Klimafest: ja
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Varianten: AC oder DC mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
- Möglichkeit zur gleichzeitigen Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für einen sicheren Betrieb.
- Geeignet für weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen.
Hilfsschütz, 100E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


