SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, DC-Bet., DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43100BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209124110
Sonepar Artikelnummer
120586538
Hersteller Artikelnummer
3TH43100BM4
Hersteller Typ
3TH4310-0BM4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43100BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
10
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.687 kg
- DIN EN 50011 10 NO
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 220V
- Ausgangsvervielfältigung: gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Zwangsführung der Kontakte für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten verfügbar
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (IEC und UL/CSA Zulassungen)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik
- Flexibilität durch die Möglichkeit der Vervielfältigung von Ausgangskreisen
- Einhaltung hoher Sicherheitsstandards durch Zwangsführungsvarianten
- Robustheit und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch globale Zulassungen
Hilfsschütz 100E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


