SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43100BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049079
Sonepar Artikelnummer
120225374
Hersteller Artikelnummer
3TH43100BB4
Hersteller Typ
3TH4310-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43100BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
10
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.709 kg
- Typ: Hilfsschütz 3TH4
- Anschluss: Schraubanschluss
- Betätigung: DC 24V
- Kontaktanzahl: Bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Sicherheitskontakte: Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten
- Wetterfest: Klimafest
- Normen: Entsprechend IEC und UL/CSA zertifiziert
- Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung, 8 oder 10 Pole
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich
- Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für einen stabilen Betrieb.
- Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen.
- Flexibilität durch verschiedene Betätigungsvarianten und Zubehör.
Hilfsschütz, 100E
Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


