SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 10NO, DC-Bet., DC48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43100BW4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209169746
Sonepar Artikelnummer
120586541
Hersteller Artikelnummer
3TH43100BW4
Hersteller Typ
3TH4310-0BW4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43100BW4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
10
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.719 kg
- DIN EN 50011 10 NO
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 48V
- Bis zu 10 Hilfsstromkreise schaltbar durch Ausgangsvervielfältigung
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SIUVA-Varianten)
- Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Ermöglicht zuverlässiges Schalten von Steuersignalen
- Flexibel einsetzbar durch verschiedene Varianten
- Erhöhte Sicherheit durch normgerechte und geprüfte Konstruktion
- Einfacher Anschluss dank normgerechter Anschlussbezeichnungen
- Zusätzliche Zubehörteile verfügbar für erweiterte Funktionalität
Hilfsschütz, 100E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


