SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 5NO+5NC, DC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209368187
Sonepar Artikelnummer
120586599
Hersteller Artikelnummer
3TH43550LF4
Hersteller Typ
3TH4355-0LF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.700 kg
- DIN EN 50011 5 NO + 5 NC
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 110V integrierter Varistor
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung sowie in Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar
- Hochverlässliche Schaltvorgänge für eine sichere Steuerung
Hilfsschütz, 55E
Die Hilfsschütze 3TH4 dienen zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bieten eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


