SIEMENS - Hilfsschütz 100E, 8NO+2NC, Schraubanschluss DC-Betätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43820LC8
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 33 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209257825
Sonepar Artikelnummer
120586681
Hersteller Artikelnummer
3TH43820LC8
Hersteller Typ
3TH4382-0LC8
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43820LC8
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
33 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.712 kg
- DIN EN 50011
- 8 NO + 2 NC
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung DC 33V
- Integrierter Varistor
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige Anschlusstechnik
- Einfaches Schalten von mehreren Hilfsstromkreisen
- Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch verschiedene Zulassungen
- Erweiterbares Zubehör, wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
Hilfsschütz,100E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die sichere Ansteuerung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


