SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+1Ö, DC 110V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222KF401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209914353
Sonepar Artikelnummer
121118880
Hersteller Artikelnummer
3RH21222KF401AA0
Hersteller Typ
3RH2122-2KF40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222KF401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.310 kg
- Modell: SIRIUS 3RH2
- Baugröße: S00
- Spannung: DC 110 V
- Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Entspricht internationalen Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Verfügbar mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Umfangreiches Zubehör aus der Baureihe 3RT2 kompatibel
- Modernes Design für einfache und effiziente Anwendungen
- Aktuelle Technik, die die Baureihe 3RH1 ersetzt
Koppelhilfsschütz, 2 S + 2 Ö DC 110 V
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


