SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+1Ö, DC 110V, S00, Federzuganschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222LF401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014739
Sonepar Artikelnummer
121118851
Hersteller Artikelnummer
3RH21222LF401AA0
Hersteller Typ
3RH2122-2LF40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21222LF401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.318 kg
- Baugröße: S00
- Betätigung: DC 110 V
- Ausgangsbereich: 0,7 ... 1,25* US
- Varistor integriert
- Zwangsgeführt für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbarkeit: AC- oder DC-Betätigung mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Aktueller und effizienter SIRIUS Systembaukasten, der die Baureihe 3RH1 ersetzt
Koppelhilfsschütz Bahn, 2 S + 2 Ö, DC 110 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


