Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 100V/50Hz, 100-110V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 100V/50Hz, 100-110V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221AG60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209929784

Sonepar Artikelnummer

121118868

Hersteller Artikelnummer

3RH21221AG60

Hersteller Typ

3RH2122-1AG60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221AG60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.231 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 100 V, 50 Hz, 100 ... 110 V, 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die Ansteuerung mehrerer Hilfsstromkreise.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Verfügbare Spannungen: AC 100 V bei 50 Hz, 100 ... 110 V bei 60 Hz
    • Klimafeste Ausführung
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbare Ausführungen: AC oder DC-Betätigung
    • Ausstattbar mit aufschnappbaren Hilfsschaltern bis auf 8 Pole
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Vorteile für Kunden:

    • Effiziente und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Mehrere Hilfsstromkreise können gleichzeitig geschaltet werden
    • Klimafester Einsatz für vielfältige Anwendungen
    • Erweiterbarkeit durch umfangreiches Zubehör
    • Abgelöst von der bewährten Baureihe 3RH1, bietet stets aktuelle Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie